• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

GARANT Master TM glodalo za navoje s upuštenjem 2×D, TiAlN, G: G3/8

Artikl br.: 139715 G3/8

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

G Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Vrsta navoja: G; G-LH
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: VHM
  • Drška: DIN 6535 HA s h6
  • Broj zubi Z: 6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master TM
veličina navoja G3/8
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja G; G-LH
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal VHM
Drška DIN 6535 HA s h6
Nagib navoja 1,337 mm
navoja po colu 19
Nazivni ⌀ DC 14,4 mm
Duljina rezne oštrice l 1 34,09 mm
Duljina drške Ls 48 mm
Ukupna duljina L 108 mm
⌀ drške Ds 18 mm
⌀ D1 17,2 mm
Vrijednost programiranja za upuštanje L1 35,47 mm
Broj zubi Z 6
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe
Korištenje s vanjskim navojima do 2×D kod navoja za klin
Podjela oštrica nejednako
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 0,11 mm
Profil navoja Puni profil
Broj steznih utora 6
Prsten u boji zeleno
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
Dubina navoja 34,09 mm
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 139715 G3/8
EAN / GTIN 4045197958112
Broj proizvođača 139715 G3/8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
220
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
220
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
140
Čelik < 750 N/mm²
P
130
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
80
Čelik < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vretenasto glodalo od tvrdog metala za navoje s neravnomjernim rasporedom oštrica i većim brojem oštrica. Kroz nejednaku podjelu oštrica postiže se visoka mirnoća rada i dugi vijek trajanja alata.
Novorazvijena univerzalna geometrija i prevlaka visokih performansi za upotrebu na širokom spektru materijala.
  • Značajno smanjenje vibracije kroz nejednaku raspodjelu oštrica.
  • Veći broj oštrica.
  • Nova prevlaka za optimalnu otpornost na habanje.
  • Ispravljeni profil navoja za izbjegavanje odstupanja profila.

Prednost:

Stupanj upuštanja na strani drške za 90° upuštanje služi za istovremeno upuštanje i glodanje navoja u jednom radnom koraku.
 

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth navoj za cijevi DIN-ISO 228/1 (spojevi koji ne brtve u navoju). Može se primjenjivati na unutarnjim i vanjskim navojima.

Napomena:

Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručite s br. 139715 + 129100 HB.
Oblik HE: naručite s br. 139715 + 129100 HE.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu