{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master TM | |
Veličina navoja | 1/16-27 NPT | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | NPT | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | ANSI B 1.20.1 | |
Omjer upuštača | 1:16 | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Primjena kod vrste bušenja | slijepa rupa; prolazna rupa | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,941 mm | |
Navoji po colu | 27 | |
Nazivni ⌀ DC | 5,39 mm | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 8,93 mm | |
Duljina drške Ls | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 58 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Broj zubi Z | 4 | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
⌀ navoja | 7,9 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnja | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139729 1/16-27 | |
EAN / GTIN | 4062406058142 | |
Broj proizvođača | 139729 1/16-27 |