GARANT Master TM glodalo za navoje G1/8

Artikl br.: 139705 G1/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

G Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: G; G-LH
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: VHM
  • Drška: DIN 6535 HA s h6
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Master TM
    Veličina navoja G1/8
    Prevlaka TiAlN
    Vrsta navoja G; G-LH
    Kut profila navoja vijka 55 stupanj
    Rezni materijal VHM
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Nagib navoja 0,907 mm
    Navoji po colu 28
    Nazivni ⌀ DC 7,95 mm
    Duljina rezne oštrice l 1 19,5 mm
    Duljina drške Ls 36 mm
    Ukupna duljina L 68 mm
    ⌀ drške Ds 8 mm
    Broj zubi Z 4
    Unutarnje hlađenje da
    Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe
    Korištenje s vanjskim navojima do 2×D kod navoja svornjaka
    Podjela oštrica nejednako
    Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 0,075 mm
    Broj steznih utora 4
    Prsten u boji zeleno
    unutarnja/vanjska primjena Unutarnji i vanjski
    Dubina navoja 19,5 mm
    Vrsta proizvoda Navojno glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 139705 G1/8
    EAN / GTIN 4045197957696
    Broj proizvođača 139705 G1/8

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    220
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    220
    Aluminij > 10% Si
    N
    180
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    140
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    130
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    90
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    80
    Čelik < 50 HRC
    H
    45
    TOOLOX 33
    H
    85
    TOOLOX 44
    H
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    82
    INOX > 900 N/mm²
    M
    75
    Ti > 850 N/mm²
    S
    50
    GG(G)
    K
    120
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Vretenasto glodalo od tvrdog metala za navoje s neravnomjernim rasporedom oštrica i većim brojem oštrica. Kroz nejednaku podjelu oštrica postiže se visoka mirnoća rada i dugi vijek trajanja alata.
    Novorazvijena univerzalna geometrija i prevlaka visokih performansi za upotrebu na širokom spektru materijala.
    • Značajno smanjenje vibracije kroz nejednaku raspodjelu oštrica.
    • Veći broj oštrica.
    • Nova prevlaka za optimalnu otpornost na habanje.
    • Ispravljeni profil navoja za izbjegavanje odstupanja profila.

    Upotreba:

    Za cilindrični Whitworth navoj za cijevi DIN-ISO 228/1 (spojevi koji ne brtve u navoju). Može se primjenjivati na unutarnjim i vanjskim navojima.

    Napomena:

    Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
    Oblik HB: naručite s br. 139705 + 129100 HB.
    Oblik HE: naručite s br. 139705 + 129100 HE.

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Master TM" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu