{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master TM | |
veličina navoja | G1/2 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G; G-LH | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Nagib navoja | 1,814 mm | |
navoja po colu | 14 | |
Nazivni ⌀ DC | 15,95 mm | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 42,63 mm | |
Duljina drške Ls | 48 mm | |
Ukupna duljina L | 106 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Broj zubi Z | 6 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod osnovne rupe; do 2×D za prolazne rupe | |
Korištenje s vanjskim navojima | do 2×D kod navoja svornjaka | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Profil navoja | Puni profil | |
Broj steznih utora | 6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Unutarnji i vanjski | |
Dubina navoja | 42,63 mm | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139705 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197957726 | |
Broj proizvođača | 139705 G1/2 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |