GARANT Master TM glodalo za navoje 2×D M8

Artikl br.: 139640 M8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Norma navoja: DIN 13
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja M8
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Norma navoja DIN 13
Drška DIN 6535 HA s h6
Nagib navoja 1,25 mm
Nazivni ⌀ DC 5,95 mm
Duljina rezne oštrice Ls 16,88 mm
Duljina drške Ls 36 mm
Ukupna duljina L 64 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Unutarnje hlađenje da
Broj zubi Z 4
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod slijepe rupe; do 2×D kod prolazne rupe
Podjela oštrica nejednako
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 0,06 mm
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 4
Prsten u boji zeleno
unutarnja/vanjska primjena Iznutra
Dubina navoja 16,88 mm
Serija Master TM
Vrsta proizvoda Navojno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 139640 M8
EAN / GTIN 4045197957290
Broj proizvođača 139640 M8

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
220
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
220
Aluminij > 10% Si
N
180
Čelik < 500 N/mm²
P
140
Čelik < 750 N/mm²
P
130
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
80
Čelik < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vretenasto glodalo od tvrdog metala za navoje s neravnomjernim rasporedom oštrica i većim brojem oštrica. Kroz nejednaku podjelu oštrica postiže se visoka mirnoća rada i dugi vijek trajanja alata.
Novorazvijena univerzalna geometrija i prevlaka visokih performansi za upotrebu na širokom spektru materijala.
  • Značajno smanjenje vibracije kroz nejednaku raspodjelu oštrica.
  • Veći broj oštrica.
  • Nova prevlaka za optimalnu otpornost na habanje.
  • Ispravljeni profil navoja za izbjegavanje odstupanja profila.

Unutarnji dovod rashladnog sredstva ≥ M4

Napomena:

Oblici HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručite s br. 139640 + 129100 HB.
Oblik HE: naručite s br. 139640 + 129100 HE.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu