{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M20 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | VHM | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Nagib navoja | 2,5 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 13,95 mm | |
Duljina rezne oštrice Ls | 41,25 mm | |
Duljina drške Ls | 45 mm | |
Ukupna duljina L | 102 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Broj zubi Z | 6 | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2×D kod slijepe rupe; do 2×D kod prolazne rupe | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Posmak fz u čeliku < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Broj steznih utora | 6 | |
Prsten u boji | zeleno | |
unutarnja/vanjska primjena | Iznutra | |
Dubina navoja | 41,25 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta proizvoda | Navojno glodalo |
Broj artikla | 139640 M20 | |
EAN / GTIN | 4045197957542 | |
Broj proizvođača | 139640 M20 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master TM glodalo za navoje 2×D M20
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
432,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
374,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
484,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj steznih utora | 6 | 4 | 6 |
Ukupna duljina L | 102 | 90 | 112 |
Nagib navoja | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Broj zubi Z | 6 | 4 | 6 |
⌀ drške Ds | 14 | 16 | 14 |