{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | M6×0,75 | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | MF | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 2174 | |
Norma navoja | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | |
Oblik rezanja | C | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 3×D kod osnovne rupe; do 3×D kod prolazne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,75 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne rupe, orijentacijska vrijednost | 5,65 mm | |
⌀ navoja | 6 mm | |
Broj steznih utora | 5 | |
Prsten u boji | nema | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Dubina navoja | 18 mm | |
Serija | GARANT Master | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za oblikovanje navoja |
Broj artikla | 139280 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4062406383848 | |
Broj proizvođača | 139280 6X0,75 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel strojni uvaljivač navoja sa žljebovima za podmazivanje HSS-E-PM 6X0,75
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
68,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
47,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
81,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Veličina navoja | M6×0,75 | M6×0,75 | M6×0,75 |
Norma navoja | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Drška | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 | Cilindrična drška s h9 |
4-kutna drška □ | 4,9 | 3,4 | 4,9 |
Smjer rezanja | desno | desno | desno |
Razred tolerancije | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX | ISO 2X 6HX |
⌀ drške Ds | 6 | 4,5 | 6 |