{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 1/8-27 NPT | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | NPT | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | ANSI B 1.20.1 | |
Oblik rezanja | C | |
Omjer upuštača | 1:16 | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | slijepa rupa; prolazna rupa | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,941 mm | |
Navoji po colu | 27 | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 7 mm | |
4-kutna drška □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne rupe A | 8,5 mm | |
⌀ osnovne rupe B | 8,25 mm | |
⌀ ispitne kladice Dmaks + 0,05 | 8,74 mm | |
Minimalna dubina osnovne rupe | 12 mm | |
⌀ navoja | 10,242 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 5 | |
Prsten u boji | plavo | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Dubina navoja | 17 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 138110 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4045197533647 | |
Broj proizvođača | 138110 1/8-27 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni ureznik HSS-E 1/8-27
na zahtjev
Na zalihi
88 dijelovi na zalihi
138,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
165,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
93,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi
76,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu | Strojni ureznici za dinamičku obradu |
Ukupna duljina L | 100 | 90 | 90 | 90 |
⌀ osnovne rupe A | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
⌀ osnovne rupe B | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
Rezni materijal | HSS E | HSS E PM | HSS E PM | HSS E |
Dubina navoja | 17 | 19,732 | 17 | 19,73 |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Svrdla za navoje | Ureznici |