{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 1/16-27 NPT | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | NPT | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | ANSI B 1.20.1 | |
Oblik rezanja | C | |
Omjer upuštača | 1:16 | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | slijepa rupa; prolazna rupa | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,941 mm | |
Navoji po colu | 27 | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
4-kutna drška □ | 4,9 mm | |
⌀ osnovne rupe A | 6,15 mm | |
⌀ osnovne rupe B | 5,95 mm | |
⌀ ispitne kladice Dmaks + 0,05 | 6,39 mm | |
Minimalna dubina osnovne rupe | 12 mm | |
⌀ navoja | 7,895 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 3 | |
Prsten u boji | plavo | |
Broj oštrica Z | 3 | |
Dubina navoja | 15,8 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 138110 1/16-27 | |
EAN / GTIN | 4045197585578 | |
Broj proizvođača | 138110 1/16-27 |