{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 3/8-18 NPT | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | NPT | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 374 | |
Norma navoja | ANSI B 1.20.1 | |
Oblik rezanja | C | |
Omjer upuštača | 1:16 | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | slijepa rupa; prolazna rupa | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,411 mm | |
Navoji po colu | 18 | |
Ukupna duljina L | 110 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
4-kutna drška □ | 9 mm | |
⌀ osnovne rupe A | 9/16 col | |
⌀ osnovne rupe B | 14,1 mm | |
⌀ ispitne kladice Dmaks + 0,05 | 14,8 mm | |
Minimalna dubina osnovne rupe | 17,6 mm | |
⌀ navoja | 17,055 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 5 | |
Prsten u boji | plavo | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Dubina navoja | 29 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 138110 3/8-18 | |
EAN / GTIN | 4045197533678 | |
Broj proizvođača | 138110 3/8-18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni ureznik HSS-E 3/8-18
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
177,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
209,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
156,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
103,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut profila navoja vijka | 60 | 60 | 60 | 60 |
Navoji po colu | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ukupna duljina L | 110 | 100 | 110 | 100 |
Nagib navoja | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,587 |
Minimalna dubina osnovne rupe | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
4-kutna drška □ | 9 | 9 | 9 | 9 |
⌀ drške Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |