{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina navoja | 1/8-27 NPT | |
Prevlaka | TiAlN | |
Vrsta navoja | NPT | |
Kut profila navoja vijka | 60 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | ANSI B 1.20.1 | |
Norma navoja | ANSI B 1.20.1 | |
Oblik rezanja | C | |
Omjer upuštača | 1:16 | |
Kut spirale | 15 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | slijepa rupa; prolazna rupa | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 0,941 mm | |
Navoji po colu | 27 | |
Ukupna duljina L | 90 mm | |
⌀ drške Ds | 7 mm | |
4-kutna drška □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne rupe A | 8,5 mm | |
⌀ osnovne rupe B | 8,25 mm | |
⌀ ispitne kladice Dmaks + 0,05 | 8,74 mm | |
Minimalna dubina osnovne rupe | 12 mm | |
⌀ navoja | 10,242 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznik za uobičajenu obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | crveno | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 19,732 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 138100 1/8-27 | |
EAN / GTIN | 4045197080417 | |
Broj proizvođača | 138100 1/8-27 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Strojni ureznik HSS-E-PM, TiAlN, NPT: 1/8-27
na zahtjev
Na zalihi
42 dijelovi na zalihi
165,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
80 dijelovi na zalihi
138,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
93,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
76,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik rezanja | C | C | C | C |
Broj oštrica Z | 4 | 5 | 4 | 4 |
⌀ navoja | 10,242 mm | 10,242 mm | 10,242 mm | 10,242 mm |
Vrsta navoja | NPT | NPT | NPT | NPT |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
⌀ osnovne rupe A | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Dubina navoja | 19,732 mm | 17 mm | 17 mm | 19,73 mm |