Strojni ureznik HSS-E-PM, TiAlN, NPT: 1/2-14

Artikl br.: 138100 1/2-14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

NPT Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: NPT
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: ANSI B 1.20.1
  • Norma navoja: ANSI B 1.20.1

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina navoja 1/2-14 NPT
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja NPT
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard ANSI B 1.20.1
Norma navoja ANSI B 1.20.1
Oblik rezanja C
Omjer upuštača 1:16
Kut spirale 15 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja slijepa rupa; prolazna rupa
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,814 mm
Navoji po colu 14
Ukupna duljina L 125 mm
⌀ drške Ds 16 mm
4-kutna drška □ 12 mm
⌀ osnovne rupe A 17,85 mm
⌀ osnovne rupe B 17,5 mm
⌀ ispitne kladice Dmaks + 0,05 18,32 mm
Minimalna dubina osnovne rupe 22,9 mm
⌀ navoja 21,223 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznik za uobičajenu obradu
Broj steznih utora 5
Prsten u boji crveno
Broj oštrica Z 5
Dubina navoja 40,6 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 138100 1/2-14
EAN / GTIN 4045197080448
Broj proizvođača 138100 1/2-14

Tablica aplikacija

Čelik < 900 N/mm²
P
23
Čelik < 1100 N/mm²
P
13
Čelik < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
4
TOOLOX 44
H
3
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
2
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Za visoke performanse pri upotrebi. Primjenjiv s emulzijom (udio masti najmanje 8 %).

Upotreba:

Za konusni cijevni navoj (NPT) prema ANSI B1.20.1, za navoje sa sredstvom za brtvljenje. Obratiti pozornost na zadanu najmanju dubinu za osnovnu rupu (vidi tablicu).

Preporuka:

Kod TOOLOX i HARDOX materijala, preporučujemo da ⌀ osnovnih rupa bušite 0,05 do 0,3mm veće nego što su podaci u DIN-u (vidi tablicu).
⌀ osnovne rupe A:
Izbušite osnovnu rupu bez upotrebe razvrtača.
⌀ osnovne rupe B:

Izbušite osnovnu rupu, a zatim razvrtite konusnim razvrtačem 1:16 (pogledajte br. 162650). Zatim se kontrolnikom Dmaks. (pogledajte tablicu) s čeone strane može provjeriti ⌀ konusnog provrta. Priprema osnovne rupe u skladu s varijantom B nudi najsigurniji postupak urezivanja navoja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu