GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM oblik C G1/16

Artikl br.: 137805 G1/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

G Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 5156
  • Oblik rezanja: C

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Tap
Veličina navoja G1/16
Prevlaka AlTiX
Vrsta navoja G
Kut profila navoja vijka 55 stupanj
Rezni materijal HSS E PM
Standard DIN 5156
Oblik rezanja C
Kut spirale 40 stupanj
Drška Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje ne
Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 0,91 mm
Navoji po colu 28
⌀ navoja 7,72 mm
Ukupna duljina L 90 mm
⌀ drške Ds 6 mm
4-kutna drška □ 4,9 mm
⌀ osnovne rupe 6,8 mm
Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
Broj steznih utora 3
Prsten u boji zeleno
Broj oštrica Z 3
Dubina navoja 23,16 mm
Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 137805 G1/16
EAN / GTIN 4045197984357
Broj proizvođača 137805 G1/16

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
30
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
35
Aluminij > 10% Si
N
20
Čelik < 500 N/mm²
P
30
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
12
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

GARANT Master Tap univerzalni ureznik, koncipiran za korištenje u širokom spektru materijala s visokom procesnom sigurnošću.
  • HSS-E-PM rezni materijal za maksimalnu otpornost na trošenje.
  • Smanjene vrijednosti trenja zahvaljujući visokokvalitetnoj prevlaci.
  • Posebna geometrija za optimalno izbacivanje odvojenih čestica.

Upotreba:

Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu