GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM oblik C G3/4

Artikl br.: 137805 G3/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
71 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

G Cijena uklj. PDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kut profila navoja vijka: 55
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 5156
  • Oblik rezanja: C

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Master Tap
    Veličina navoja G3/4
    Prevlaka AlTiX
    Vrsta navoja G
    Kut profila navoja vijka 55 stupanj
    Rezni materijal HSS E PM
    Standard DIN 5156
    Oblik rezanja C
    Kut spirale 40 stupanj
    Drška Cilindrična drška s h9
    Unutarnje hlađenje ne
    Primjena kod vrste bušenja do 2,5×D kod osnovne rupe
    Smjer rezanja desno
    Nagib navoja 1,814 mm
    Navoji po colu 14
    ⌀ navoja 26,44 mm
    Ukupna duljina L 140 mm
    ⌀ drške Ds 20 mm
    4-kutna drška □ 16 mm
    ⌀ osnovne rupe 24,5 mm
    Vrsta alata s navojem Strojni ureznici za dinamičku obradu
    Broj steznih utora 2
    Prsten u boji zeleno
    Broj oštrica Z 2
    Dubina navoja 66,1 mm
    Vrsta proizvoda Svrdla za navoje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 137805 G3/4
    EAN / GTIN 4045197901132
    Broj proizvođača 137805 G3/4

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    30
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    35
    Aluminij > 10% Si
    N
    20
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    30
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    30
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    25
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    12
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    8
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    GG(G)
    K
    20
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    GARANT Master Tap univerzalni ureznik, koncipiran za korištenje u širokom spektru materijala s visokom procesnom sigurnošću.
    • HSS-E-PM rezni materijal za maksimalnu otpornost na trošenje.
    • Smanjene vrijednosti trenja zahvaljujući visokokvalitetnoj prevlaci.
    • Posebna geometrija za optimalno izbacivanje odvojenih čestica.

    Upotreba:

    Za cilindrični Whitworth cijevni navoj DIN ISO 228/1 (za spojeve koji ne brtve u navoju).

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Master Tap" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu