{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Master Tap | |
Veličina navoja | G1/4 | |
Prevlaka | AlTiX | |
Vrsta navoja | G | |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 5156 | |
Oblik rezanja | C | |
Kut spirale | 40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h9 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Primjena kod vrste bušenja | do 2,5×D kod osnovne rupe | |
Smjer rezanja | desno | |
Nagib navoja | 1,337 mm | |
Navoji po colu | 19 | |
⌀ navoja | 13,16 mm | |
Ukupna duljina L | 100 mm | |
⌀ drške Ds | 11 mm | |
4-kutna drška □ | 9 mm | |
⌀ osnovne rupe | 11,8 mm | |
Vrsta alata s navojem | Strojni ureznici za dinamičku obradu | |
Broj steznih utora | 4 | |
Prsten u boji | zeleno | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Dubina navoja | 32,9 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za navoje |
Broj artikla | 137805 G1/4 | |
EAN / GTIN | 4045197901095 | |
Broj proizvođača | 137805 G1/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM oblik C, AlTiX, G: G1/4
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi
87,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
317 dijelovi na zalihi
60,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
96,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
213 dijelovi na zalihi
47,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
87 dijelovi na zalihi
95,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
88,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | AlTiX | vaporiziran | TiAlN | TiN | AlTiX | TiAlN |
Prsten u boji | zeleno | plavo | plava | zeleno | zeleno | crvena |
Kut profila navoja vijka | 55 stupanj | 55 stupanj | 55 stupanj | 55 stupanj | 55 stupanj | 55 stupanj |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ osnovne rupe | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Kut spirale | 40 stupanj | 40 stupanj | 45 stupanj | 40 stupanj | 40 stupanj | 40 stupanj |
⌀ drške Ds | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |