{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serie | Master Steel | |
Nazivni ⌀ DC | 8,7 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Standard | Tvornička norma | |
Ausführung | 12×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 135 Grad | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 107 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 120 mm | |
Ukupna duljina L | 162 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/okr | |
Farbring | grün | |
Produktart | Spiralbohrer |
Broj artikla | 123225 8,7 | |
EAN / GTIN | 4045197845368 | |
Broj proizvođača | 123225 8,7 |