{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Series | Master Steel | |
Nominal ⌀ DC | 5.1 mm | |
Coating | TiAlN | |
Tool material | Solid carbide | |
Standard | Manufacturer’s standard | |
Version | 12×D | |
Tolerance nominal ⌀ | h7 | |
Number of cutting edges Z | 2 | |
Point angle | 135 degrees | |
recommended maximum drilling depth L2 | 70.4 mm | |
Shank | DIN 6535 HA to h6 | |
Through-coolant | yes, to 25 bar | |
Machining strategy | HPC | |
Semi-Standard | yes | |
Flute length Lc | 78 mm | |
Overall length L | 116 mm | |
Shank ⌀ Ds | 6 mm | |
Feed f in steel < 1100 N/mm2 | 0.125 mm/rev. | |
Colour ring | green | |
Type of product | Jobber drill |
Broj artikla | 123225 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197845009 | |
Broj proizvođača | 123225 5,1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED solid carbide drill, plain shank DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,1mm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
BGN 456.58
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
190,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
190,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
144,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
144,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Semi-Standard | yes | da | da | da | da | da |
Coating | TiAlN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Colour ring | green | žuto | žuto | zeleno | zeleno | zeleno |
Standard | Manufacturer’s standard | Standard proizvođača | Norma proizvođača | Tvornička norma | Tvornička norma | Tvornička norma |
Tool material | Solid carbide | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Point angle | 135 degrees | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj |
Type of product | Jobber drill | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |