GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,06-Xmm

Artikl br.: 123225 6,06-X
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 3 Piece
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • izvedba: 12×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
⌀-područje 6,06 mm - 8,05 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
izvedba 12×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 108 mm
Ukupna duljina L 146 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 123225 6,06-X
EAN / GTIN 4062406080419
Broj proizvođača 123225 6,06-X

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
125
Čelik < 900 N/mm²
P
115
Čelik < 1100 N/mm²
P
105
Čelik < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG
K
100
GGG
K
95
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Razvijeno za korištenje pri vrlo velikim brzinama rezanja. Izrazito prikladno za strojeve manje snage i velikim brojem okretaja.
  • Znatna redukcija snage rezanja zahvaljujući posebnoj geometriji oštrica.
  • Prevlaka koja omogućuje maksimalnu otpornost na trošenje ujedno i pri visokim temperaturama obrade.
  • Polirani žlijebovi omogućuju dobro odvođenje odvojenih čestica.

Uska poprečna oštrica i poseban raspored 4 vodeće faze zaslužne su za veliku preciznost pozicioniranja i usmjeravanja svrdla. Optimirana mikrogeometrija za produženi vijek trajanja i povećanu učinkovitost.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Za procesno sigurnu primjenu svrdla 12 × D potrebno je prethodno centriranje s pomoću br. 121068121130.
Oblik HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručiti s pomoću br. 123226.
Oblik HE: naručiti s pomoću br. 123225 + 129100HE.
Vrijeme dostave: 12 radnih tjedana
Minimalna količina: 3 kom
Posebna izrada po narudžbi kupca:
Storniranje moguće najviše do 3 radna dana nakon primitka potvrde radnog naloga. Isključena mogućnost povrata. Zadržava se pravo na isporuku prevelike i premale količine od ±/10 % (najmanje 1 komad).

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu