GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,8mm

Artikl br.: 123225 15,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • izvedba: 12×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 15,8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
izvedba 12×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 135 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 184,3 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 208 mm
Ukupna duljina L 260 mm
⌀ drške Ds 16 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,26 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 123225 15,8
EAN / GTIN 4045197845849
Broj proizvođača 123225 15,8

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
160
Čelik < 750 N/mm²
P
125
Čelik < 900 N/mm²
P
115
Čelik < 1100 N/mm²
P
105
Čelik < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
55
GG
K
100
GGG
K
95
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Razvijeno za korištenje pri vrlo velikim brzinama rezanja. Izrazito prikladno za strojeve manje snage i velikim brojem okretaja.
  • Znatna redukcija snage rezanja zahvaljujući posebnoj geometriji oštrica.
  • Prevlaka koja omogućuje maksimalnu otpornost na trošenje ujedno i pri visokim temperaturama obrade.
  • Polirani žlijebovi omogućuju dobro odvođenje odvojenih čestica.

Uska poprečna oštrica i poseban raspored 4 vodeće faze zaslužne su za veliku preciznost pozicioniranja i usmjeravanja svrdla. Optimirana mikrogeometrija za produženi vijek trajanja i povećanu učinkovitost.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Za procesno sigurnu primjenu svrdla 12 × D potrebno je prethodno centriranje s pomoću br. 121068121130.
Oblik HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.
Oblik HB: naručiti s pomoću br. 123226.
Oblik HE: naručiti s pomoću br. 123225 + 129100HE.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 15,8mm

GARANT Master Steel SPEED VHM svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,8mm

na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
815,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
752,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
527,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Prevlaka TiAlN DLC TiAlN
Prsten u boji zeleno žuto zeleno
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara da, s 25 bara da, s 25 bara
Nazivni ⌀ DC 15,8 mm 15,8 mm 15,8 mm
Tolerancija nazivnog ⌀ h7 h7 h7
Strategija rezanja HPC HPC HPC
⌀ drške Ds 16 mm 16 mm 16 mm

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu