{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Inox | |
Nazivni ⌀ DC | 13,5 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 56,8 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 77 mm | |
Ukupna duljina L | 124 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,15 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralna svrdla |
Broj artikla | 122685 13,5 | |
EAN / GTIN | 4067263005926 | |
Broj proizvođača | 122685 13,5 |