{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Inox | |
Nazivni ⌀ DC | 11 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 54,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 71 mm | |
Ukupna duljina L | 118 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,13 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralna svrdla |
Broj artikla | 122685 11 | |
EAN / GTIN | 4067263005834 | |
Broj proizvođača | 122685 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Inox VHM visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 11mm
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi
94,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
152,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 118 mm | 118 mm |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Nazivni ⌀ DC | 11 mm | 11 mm |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA |
Rezni materijal | VHM | VHM |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 54,5 mm | 54,5 mm |