{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Inox | |
Nazivni ⌀ DC | 2,2 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 14,2 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 17,5 mm | |
Ukupna duljina L | 55 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,04 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralna svrdla |
Broj artikla | 122685 2,2 | |
EAN / GTIN | 4067263005070 | |
Broj proizvođača | 122685 2,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Inox VHM visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 2,2mm
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
51,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
47,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
91,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | AlTiN | TiAlN | TiAlSiN |
izvedba | 6×D | 6×D | 4×D |
Prsten u boji | plavo | zeleno | pink |
Ukupna duljina L | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Nazivni ⌀ DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | h7 | m7 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 14,2 mm | 14,2 mm | 14,7 mm |