{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Pro Inox | |
Nazivni ⌀ DC | 9,8 mm | |
Prevlaka | AlTiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 46,3 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 61 mm | |
Ukupna duljina L | 103 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u INOX-u < 900 N/mm2 | 0,12 mm/okr | |
Prsten u boji | plavo | |
Vrsta proizvoda | Spiralna svrdla |
Broj artikla | 122685 9,8 | |
EAN / GTIN | 4067263005766 | |
Broj proizvođača | 122685 9,8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Inox VHM visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 9,8mm
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
65,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
108,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Nazivni ⌀ DC | 9,8 mm | 9,8 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Kut vrha | 140 stupanj | 140 stupanj |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 61 mm | 61 mm |
⌀ drške Ds | 10 mm | 10 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralna svrdla | Spiralno svrdlo |