{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 12,2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 58,7 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 77 mm | |
Ukupna duljina L | 124 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Posmak f u čeliku < 60 HRC | 0,16 mm/okr | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122651 12,2 | |
EAN / GTIN | 4062406065539 | |
Broj proizvođača | 122651 12,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Diabolo VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 12,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
239,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
236,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
251,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
119,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
213,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Polustandardno | da | da | da | da | da |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nazivni ⌀ DC | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,2 |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Kut vrha | 140 | 140 | 135 | 140 | 140 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | m6 | h7 | h7 | m7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |