{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 12,2 mm | |
Prevlaka | TiAlSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 58,7 mm | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HSC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 77 mm | |
Ukupna duljina L | 124 mm | |
⌀ drške Ds | 14 mm | |
Posmak f u titanu > 850 N/mm2 | 0,15 mm/okr | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122680 12,2 | |
EAN / GTIN | 4062406780180 | |
Broj proizvođača | 122680 12,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 12,2mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
213,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi
127,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlSiN | AlTiN |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 |
Rezni materijal | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | m7 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 58,7 mm | 58,7 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralna svrdla |