{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 2,31 mm - 3 mm | |
Prevlaka | TiAlSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 17,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HSC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 22 mm | |
Ukupna duljina L | 55 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122680 2,31-X | |
EAN / GTIN | 4067263000792 | |
Broj proizvođača | 122680 2,31-X |