{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 18,01 mm - 20 mm | |
Prevlaka | TiAlSiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | m7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 71 mm | |
Drška | DIN 6535 HA | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HSC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 101 mm | |
Ukupna duljina L | 153 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Prsten u boji | pink | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122680 18,01-X | |
EAN / GTIN | 4067263000952 | |
Broj proizvođača | 122680 18,01-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 18,01-X mm
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
541,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
451,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
947,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
789,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
362,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
20
Komadi
302,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
365,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
20
Komadi
304,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
507,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
422,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
izvedba | 4×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Prsten u boji | pink | bijela | zeleno | zeleno | pink |
Ukupna duljina L | 153 | 153 | 153 | 153 | 131 |
Strategija rezanja | HSC | HPC | HPC | HPC | HSC |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 101 | 101 | 101 | 101 | 79 |
⌀ drške Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |