Diabolo VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 6,1 mm

Artikl br.: 122651 6,1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • izvedba: 6×D
  • Tip: H
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Diabolo
    Nazivni ⌀ DC 6,1 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal VHM
    Standard DIN 6537
    izvedba 6×D
    Tip H
    Tolerancija nazivnog ⌀ h7
    Broj oštrica Z 2
    Kut vrha 140 stupanj
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 43,9 mm
    Drška DIN 6535 HA s h6
    Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
    Strategija rezanja HPC
    Polustandardno da
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 53 mm
    Ukupna duljina L 91 mm
    ⌀ drške Ds 8 mm
    Posmak f u čeliku < 60 HRC 0,08 mm/okr
    Prsten u boji crveno
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 122651 6,1
    EAN / GTIN 4045197970237
    Broj proizvođača 122651 6,1

    Tablica aplikacija

    Čelik < 500 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    100
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    85
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    70
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    55
    Čelik < 55 HRC
    H
    28
    Čelik < 60 HRC
    H
    16
    Čelik < 65 HRC
    H
    14
    Čelik < 67 HRC
    H
    10
    GG(G)
    K
    70
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta jezgra i posebna geometrija vrha, zahvaljujući tome poprečna oštrica ima veliku točnost centriranja. Zahvaljujući konveksnim glavnim oštricama i definiranom zaobljenju oštrica svrdlo postiže veliku stabilnost i maksimalnu opteretivost.
    Posebna prevlaka od više nanoslojeva za bušenje u kaljenom čeliku.

    Napomena:

    Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
    Oblici HB i HE isporučivi po istoj cijeni kao HA.
    Oblik HB: naručiti s br. 122642/122652.
    Oblik HE: naručiti s br. 122641/122651 + 129100HE.
    Prilikom bušenja u očvrsnutim čelicima od 56 HRC, samo hladite zrakom!

    Preuzimanja i dokumenti

    Iz iste serije "Diabolo" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu