{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 7,4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 41,9 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 53 mm | |
Ukupna duljina L | 91 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 60 HRC | 0,08 mm/okr | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122651 7,4 | |
EAN / GTIN | 4062406064709 | |
Broj proizvođača | 122651 7,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Diabolo VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 7,4 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
111,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
104,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi
52,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
92,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Ukupna duljina L | 91 | 91 | 91 | 91 |
Nazivni ⌀ DC | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HSC |
⌀ drške Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |