{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 37,3 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 44 mm | |
Ukupna duljina L | 82 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122545 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197392824 | |
Broj proizvođača | 122545 4,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-NC visokoučinkovito svrdlo FS DIN 6535 HB 4,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
79,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
37,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
37,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
79,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Nazivni ⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Tolerancija drške | h6 | h6 | h6 | h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 140 | 140 | 140 | 140 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 37,3 | 17,3 | 17,3 | 37,3 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |