{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 15,2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 60,2 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 83 mm | |
Ukupna duljina L | 133 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,35 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122545 15,2 | |
EAN / GTIN | 4045197393852 | |
Broj proizvođača | 122545 15,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-NC visokoučinkovito svrdlo FS DIN 6535 HB 15,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
271,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
115,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
115,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
187,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
187,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
271,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Polustandardno | da | da | da | da | da | da |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 6×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 60,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 42,2 | 60,2 |