{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 83 mm | |
Ukupna duljina L | 133 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,35 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122545 14,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077877 | |
Broj proizvođača | 122545 14,06-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-NC visokoučinkovito svrdlo FS DIN 6535 HB 14,06-X mm
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
337,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
280,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
159,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
132,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
159,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
132,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
337,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
280,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀-područje | 14,06 ;16,05 | 14,06 ;16,05 | 14,06 ;16,05 | 14,06 ;16,05 |
Prevlaka | TiAlN | TiN | TiN | TiAlN |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 83 | 65 | 65 | 83 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |