{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 | |
izvedba | 6×D | |
Tip | FS | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 59 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 83 mm | |
Ukupna duljina L | 133 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,45 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122545 16 | |
EAN / GTIN | 4045197393876 | |
Broj proizvođača | 122545 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM-NC visokoučinkovito svrdlo FS DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
271,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
226,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
64 dijelovi na zalihi
102,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 6×D | 6×D | 6×D |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |