{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 9,7 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 32,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 mm | |
Ukupna duljina L | 89 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Posmak f u čeliku < 60 HRC | 0,12 mm/okr | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122371 9,7 | |
EAN / GTIN | 4062406065812 | |
Broj proizvođača | 122371 9,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm odn. cola): 9,7
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
126,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
77,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
58,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Prsten u boji | crveno | zeleno | zeleno | plavo |
Ukupna duljina L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Nazivni ⌀ DC | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralna svrdla |