{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
⌀-područje | 7,01 mm - 8,05 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 41 mm | |
Ukupna duljina L | 79 mm | |
⌀ drške Ds | 8 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/okr | |
Posmak f u čeliku < 60 HRC | 0,08 mm/okr | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122371 7,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406076580 | |
Broj proizvođača | 122371 7,01-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 7,01-X
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
138,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
115,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
131,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
109,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
135,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
112,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
132,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
110,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
148,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
123,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
63,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
20
Komadi
53,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀-područje | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8 |
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Kut vrha | 140 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ drške Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |