{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 11,5 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 37,8 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 55 mm | |
Ukupna duljina L | 102 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak f u čeliku < 60 HRC | 0,12 mm/okr | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122371 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406065959 | |
Broj proizvođača | 122371 11,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm odn. cola): 11,5
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
184,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
95,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
153,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
83,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | crveno | crveno | pink | plavo |
Nazivni ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | m7 | m7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 55 mm | 55 mm | 55,05 mm | 55 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm |