{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Diabolo | |
Nazivni ⌀ DC | 2,9 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tip | H | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 15,7 mm | |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Strategija rezanja | HPC | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 55 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Posmak f u čeliku < 60 HRC | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122371 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197968968 | |
Broj proizvođača | 122371 2,9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC svrdlo DIN 6535 HA 2,9
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
77,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
76,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
71,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
89,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi
39,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Nazivni ⌀ DC | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Drška | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ drške Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |