{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9,3 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 33,1 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 47 mm | |
Ukupna duljina L | 89 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,22 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122345 9,3 | |
EAN / GTIN | 4045197388216 | |
Broj proizvođača | 122345 9,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM visokoučinkovito svrdlo Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 9,3mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
77,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
121,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
113,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
56 dijelovi na zalihi
58,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN | AlTiN |
izvedba | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Prsten u boji | zeleno | zeleno | žuto | zeleno | plavo |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm | 33,1 mm |