{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 50,5 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 79 mm | |
Ukupna duljina L | 131 mm | |
⌀ drške Ds | 20 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,3 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122345 19 | |
EAN / GTIN | 4045197388612 | |
Broj proizvođača | 122345 19 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM visokoučinkovito svrdlo Weldon DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 19mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
319,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
467,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
467,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
234,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
251,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | zeleno | zeleno | žuto | zeleno | plavo |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Nazivni ⌀ DC | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Kut vrha | 140 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 140 stupanj | 140 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ drške Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 50,5 mm | 50,5 mm | 50,5 mm | 50,5 mm | 50,5 mm |