{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4,3 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 17,6 mm | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 24 mm | |
Ukupna duljina L | 66 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Tolerancija drške | h6 | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122345 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197387707 | |
Broj proizvođača | 122345 4,3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM-HPC visokoučinkovito svrdlo DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4,3mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
50,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
77,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
37,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | TiN | TiAlN | AlTiN |
Prsten u boji | zeleno | crveno | plavo |
Ukupna duljina L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Standard | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
⌀ drške Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralna svrdla |