{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀-područje | 3,00 mm - 3,75 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6537 K | |
izvedba | 4×D | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 140 stupanj | |
Drška | DIN 6535 HB s h6 | |
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | |
Polustandardno | da | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 mm | |
Ukupna duljina L | 62 mm | |
⌀ drške Ds | 6 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,11 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122345 3,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075316 | |
Broj proizvođača | 122345 3,0-X |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM visokoučinkovito svrdlo Weldon DIN 6535 HB 3,0-X mm
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
77,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
64,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
76,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
63,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
94,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
78,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
134,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
111,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
166,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
138,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Unutarnje hlađenje | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara | da, s 25 bara |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 20 | 20 | 28 | 20 | 28 |
⌀ drške Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |