{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9,4 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 66,9 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 81 mm | |
Ukupna duljina L | 125 mm | |
⌀ drške Ds | 9,4 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122301 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197042958 | |
Broj proizvođača | 122301 9,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
VHM spiralno svrdlo 9,4 mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
98,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
81,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 125 | 125 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 9,4 | 9,4 |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Kut spirale | 30 | 30 |
Tip | N | N |
⌀ drške Ds | 9,4 | 9,4 |