{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 1 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 10,5 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 12 mm | |
Ukupna duljina L | 34 mm | |
⌀ drške Ds | 1 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122301 1 | |
EAN / GTIN | 4045197042156 | |
Broj proizvođača | 122301 1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM spiralno svrdlo 1 mm
na zahtjev
Na zalihi
341 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
540 dijelovi na zalihi
7,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
445 dijelovi na zalihi
11,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 12 | 12 | 12 |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |