{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,2 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 31,2 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 36 mm | |
Ukupna duljina L | 65 mm | |
⌀ drške Ds | 3,2 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122301 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197042378 | |
Broj proizvođača | 122301 3,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM spiralno svrdlo, TiN, ⌀ DC h7: 3,2mm
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
19,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
431 dijelovi na zalihi
16,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
176 dijelovi na zalihi
24,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Tolerancija drške | h7 | h7 | h7 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Kut spirale | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj |
Tip | N | N | N |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/okr | 0,08 mm/okr | 0,08 mm/okr |