{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 1,4 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 15,9 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 18 mm | |
Ukupna duljina L | 40 mm | |
⌀ drške Ds | 1,4 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122301 1,4 | |
EAN / GTIN | 4045197042194 | |
Broj proizvođača | 122301 1,4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM spiralno svrdlo, TiN, ⌀ DC h7: 1,4mm
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi
8,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
231 dijelovi na zalihi
7,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi
11,55 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Drška | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Kut spirale | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj |
Tip | N | N | N |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,03 mm/okr | 0,03 mm/okr | 0,03 mm/okr |