{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 13,4 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 18 mm | |
Ukupna duljina L | 49 mm | |
⌀ drške Ds | 3,1 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122100 3,1 | |
EAN / GTIN | 4045197039323 | |
Broj proizvođača | 122100 3,1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM spiralno svrdlo ekstra kratko 3,1 mm
na zahtjev
Na zalihi
378 dijelovi na zalihi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi
11,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi
16,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prevlaka | bez prevlake | TiN | TiAlN |
Prsten u boji | nema | nema | nema |
Ukupna duljina L | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Kut spirale | 30 stupanj | 30 stupanj | 30 stupanj |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 13,4 mm | 13,4 mm | 13,4 mm |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |