{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 8,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 24,7 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 37 mm | |
Ukupna duljina L | 79 mm | |
⌀ drške Ds | 8,2 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122100 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197039835 | |
Broj proizvođača | 122100 8,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM spiralno svrdlo ekstra kratko 8,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
40 dijelovi na zalihi
48,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
54,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
64,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 79 | 79 | 79 |
Rezni materijal | VHM | VHM | VHM |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 37 | 37 | 37 |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 24,7 | 24,7 | 24,7 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |