{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | VHM | |
Standard | DIN 6539 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 31,5 mm | |
Kut spirale | 30 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 51 mm | |
Ukupna duljina L | 102 mm | |
⌀ drške Ds | 13 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 122100 13 | |
EAN / GTIN | 4045197040077 | |
Broj proizvođača | 122100 13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
VHM spiralno svrdlo ekstra kratko, bez prevlake, ⌀ DC h7: 13mm
na zahtjev
Na zalihi
50 dijelovi na zalihi
102,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
117,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
139,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Kut vrha | 118 stupanj | 118 stupanj | 118 stupanj |
Tip | N | N | N |
⌀ drške Ds | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm |