Spiralno svrdlo HSS-E 1,6 mm

Artikl br.: 114580 1,6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    8,65 € / Piece
  • od 5 Piece
    7,21 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
368 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118
  • Kut spirale: 35

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 1,6 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 338
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Kut spirale 35 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 17,6 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 20 mm
Ukupna duljina L 43 mm
⌀ drške Ds 1,6 mm
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 0,02 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114580 1,6
EAN / GTIN 4045197854384
Broj proizvođača 114580 1,6

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
75
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
65
Aluminij > 10% Si
N
60
Čelik < 500 N/mm²
P
50
Čelik < 750 N/mm²
P
40
Čelik < 900 N/mm²
P
35
Čelik < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovito svrdlo za izvrsni učinak. Precizno bušenje zahvaljujući optimiziranom križnom vrhu i 4-stranom brušenju. Poseban profil steznih utora zaslužan je za znatnu redukciju sila rezanja.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu