{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 37 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 mm | |
Ukupna duljina L | 75 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114580 4 | |
EAN / GTIN | 4045197855220 | |
Broj proizvođača | 114580 4 |